Enfriador portador-75 toneladas

Enfriador portador-75 toneladas

Chiller Portador-75 Toneladas. Modelo 30GB075650. N/S T698198. Temperatura del agua de 55 °F de entrada y 45 °F de salida. Amperios mínimos del circuito: 187,3. Dispositivo de protección contra sobrecorriente máx. Fusible 225 únicamente. Fuente de alimentación de control: 115 V, monofásica, 60 Hz 20 amperios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEPH04.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GB075650
  • Número de serie: T698198
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador portador-75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente