Enfriador portador modelo 30GB075650

Enfriador portador modelo 30GB075650

Enfriador portador. Modelo 30GB075650, N/S T698196. Fecha de fabricación: 6-86. Amperios mínimos del circuito: 187,3, dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: fusible 225 solamente. Fuente de alimentación de control: 115 Voltios Fase: 1 Hz: 60, Amperios: 20.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEPH01.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GB075650
  • Número de serie: T698196
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador portador modelo 30GB075650
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente