Enfriador portador modelo 30GB075650

Enfriador portador modelo 30GB075650

Enfriador portador. Modelo 30GB075650. Número de serie R697562. Amperios mínimos del circuito: 187,3. Dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: fusible 225 únicamente. Fuente de alimentación de control: 115 V, monofásica, 60 Hz, 20 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEPH03.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GB075650
  • Número de serie: R697562
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador portador modelo 30GB075650
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente