Enfriadora de espiral refrigerada por aire Trane CGAM (52 TR)

Enfriadora de espiral refrigerada por aire Trane CGAM (52 TR)

Enfriadora Scroll refrigerada por aire Trane usada. Modelo: CGAM-052F-2H02-AXD2-A1A1-A1DX-XA1C. N.º de serie: U13834114. Refrigerante: R410A. Voltaje: 460 V. Horas: 1136.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSED01
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGAM-052F-2H02-AXD2-A1A1-A1DX-XA1C-1AXA-1AXX-XAXA-3A10-XAXA-3A10-XXL-XX
  • Número de serie: U13B34114
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors: 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 86
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 4,971
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriadora de espiral refrigerada por aire Trane CGAM (52 TR)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente