- Detalles del producto
Enfriador York de 25 toneladas, modelo LCHA25-46E
Enfriador York-25 Ton. Modelo LCHA25-46E. N/S KM047926. 460 V, trifásico, 60 Hz. Ampacidad mínima del circuito 73, 100 amperios, tamaño máximo de fusible 72. Compresor: 460 V, trifásico, 60 Hz, FLA51, LRA 225. (4) motores de ventilador: 3/4 hp, 208/230 V, monofásico, 60 Hz , FLA 4.5, LRA 12.4. Límites de voltaje de los terminales 414 min, 506 max. Alimentación 115 V, 60 hz, 15 A. Entrada: 3-1/2 pulg.; salida: 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 129 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ACEU9152.20
- Fabricante: York
- Modelo: LCHA25-46E
- Número de serie: KM047926
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









