Enfriadora Trane RTAC refrigerada por aire Serie R (140 TR)

Enfriadora Trane RTAC refrigerada por aire Serie R (140 TR)

Enfriadora Trane Serie R refrigerada por aire usada. Modelo: RTAC-1404-UJ0N-UAFN-N1NY-1TDN-RA5E-N. N.º de serie: U05A09501. Toneladas nominales: 140. Voltaje nominal: 460/60/3. Refrigerante: R134A. Presión de diseño: Lado de alta: 350, Lado de baja: 200.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSEC01
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAC-1404-UJ0N-UAFN-NINY-1TDN-RA5E-N10N-N0EX-N
  • Número de serie: U05A09501
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 140
  • Unidad CFM (CFM): 9,625
  • Número de compresores: 2
  • Descripciones de compresores: (2) Screw Compressors: 70 Ea Nominal Size @ 60 Hz.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 8
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (8) Fans: 460 V, 60 Hz, Ph: 3, Hp: 1.5, FLA Ea: 3.0.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 188
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 13,426
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing screen on the control panel.
Enfriadora Trane RTAC refrigerada por aire Serie R (140 TR)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente