Enfriador refrigerado por aire Carrier 30GXR (138 TR)

Enfriador refrigerado por aire Carrier 30GXR (138 TR)

Enfriador de aire refrigerado Carrier 30GXR. Modelo: 30GXR138-A-661KA. N.º de serie: 0204F10865. Fuente de alimentación: 460 V, fase: 3, Hz: 60, voltios máx.: 506, voltios mín.: 414. Fuente de alimentación de control: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60, amperios: 30. Manómetro de prueba: alta: 350 PSI (2413 kPa), baja: 220 PSI (1517 kPa).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSEC02
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GXR138-A-661KA
  • Número de serie: 0204F10865
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 138
  • Unidad CFM (CFM): 68,400
  • Número de compresores: 2
  • Descripciones de compresores: (2) Carrier 06NA2209S7EA-A00 Screw Compressor's
  • Potencia total del compresor: 90
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 8
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (8) Fan Motors: 460 V, 60 Hz, Ph: 3,
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 131
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 8,784
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador refrigerado por aire Carrier 30GXR (138 TR)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente