Engineered Air - Unidad de tratamiento de aire - 37,5 toneladas

Engineered Air - Unidad de tratamiento de aire - 37,5 toneladas

1991 Unidad de tratamiento de aire-aire diseñada: 37,5 toneladas. Modelo: LM-15-C, S/N: DK107-MAU-202. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 15.000 cfm. Modelo de soplador: 25/25 FCDWD1. Motor del ventilador: 10 hp, 1760 rpm, 460 V, 12,7 amperios, trifásico. Velocidad del ventilador: 560 rpm. Relación de poleas: 3,2:1. Correas: B-95. Dimensiones totales: 185 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto. Nunca instalado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150-SC-2651
  • Fabricante: Engineered Air Makeup Unit
  • Modelo: LM-15-C
  • Número de serie: DK107-MAU-202
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • Flujo de aire (CFM): 1,500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Engineered Air - Unidad de tratamiento de aire - 37,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente