Enjuagadora de botellas o tarros McBrady

Enjuagadora de botellas o tarros McBrady

Enjuagadora de botellas o frascos McBrady, modelo 200, S/N A48-2484. Unidad de 48 pulgadas de diámetro, fabricada en 1984. Hay una mesa de alimentación/unscRam Industriesbler de acero inoxidable que se puede usar con esta máquina. Hay 3 carretes de piezas de cambio. El tamaño uno tenía un frasco de boca abierta de 4 pulgadas de diámetro x 6-3/4 pulgadas de alto, el tamaño dos tenía un frasco de boca abierta de 3-3/8 pulgadas de diámetro x 6-1/2 pulgadas de alto y el tamaño tres tenía un frasco de 3 pulgadas de diámetro x 4-3/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.URB3a.22a
  • Fabricante: McBrady Engineering
  • Modelo: 200
  • Número de serie: A48-2484
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enjuagadora de botellas o tarros McBrady
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente