Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”

Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”

2000 Doboy (ahora Boss Packaging, Inc.) Máquina ensacadora automática “BaggerBoss”. Modelo: BA00102. Con una capacidad nominal aproximada de (32) bolsas de 10 libras por minuto, esta máquina ensacadora automática está diseñada para abrir, llenar y transferir bolsas con cierre prefabricadas a una máquina selladora/cerradora. Las características incluyen: cambio de producto fácil y rápido que no requiere herramientas adicionales, facilidad de integración con otras máquinas y básculas y diagnóstico de fallas controlado por computadora. Allen Bradley Panel View 550. Fuente de alimentación: 120 V. Actualmente no operativo. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN679). (GM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA033
  • Fabricante: Doboy
  • Modelo: BA00102
  • Número de serie: DHP-147-2000
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Bag Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 32
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 79
  • ACN: 679
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Currently non-operational
Ensacadora automática Doboy “BaggerBoss”
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente