Ensacadora de hielo volumétrica de carga superior

Ensacadora de hielo volumétrica de carga superior

Ensacadora volumétrica de carga superior. Dimensiones totales: 45 largo x 30 ancho x 77 alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY06
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Dayton Fan Blower: RPM: 3450, Ph: 1, Volts: 115/230, Hz: 60. Teco Hopper Motor: HP: 1/3, Hz: 60, Volts: 115/230, RPM: 1770, Amps: 8.5/4.25.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ensacadora de hielo volumétrica de carga superior

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente