Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado

Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado

Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen con transportador de tornillo inclinado. Modelo: VLS510. Número de serie: BAFG020659. Fuente de alimentación: Voltios: 230, Hz: 60, Ph:1. Velocidad ajustable de 20 a 47 bolsas por minuto. La bolsa más pequeña llena es la número 5. Tamaño de la tolva inferior: 24 x 19 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY04
  • Fabricante: Matthiesen
  • Modelo: VLS510
  • Número de serie: BAFG020659
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3,450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: EB48
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Ensacadora volumétrica de carga inferior Matthiesen VLS510 con transportador de tornillo inclinado

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente