Envasado de perlas/Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio

Envasado de perlas/Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio

Envasado de perlas / Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio. Modelo: CB104. S/N: 82121. Capacidad nominal: 180 cápsulas por minuto. Tamaño máximo de tapa: 60 mm. Motores: 0,5 CV, 90 V CC. Tolva. Modelo: CH100, S/N: 9212. 29 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Alimentador: 21 pulgadas de diámetro, 115 V, Modelo: 120. S/N: CCW. Control de motores Multi-Drive DC: 120 V para rodillos-correas-tapas. Carril de agarre de botella: 31 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho (ajustable). Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas. Largo x 4 pies. Ancho x 7 pies. H. (ACN26-82).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.FHF281a.30
  • Fabricante: Pearl Packaging / Eastern Machine
  • Modelo: CB104
  • Número de serie: 82121
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 180
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.2
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 2.2
  • Hercios del motor (Hz): 6
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 84
  • ACN: 26-82
Detalles adicionales del producto
Envasado de perlas/Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente