Envasadora al vacío horizontal Roschermatic

Envasadora al vacío horizontal Roschermatic

1997 Envasadora al vacío horizontal Roscher. Modelo RQ-SVM-S1100. Número de serie: 6.080.0024. Bombas de vacío de alta gama de 0,5 mbar. Volumen desde 160 m. cub./h hasta 2.000 m. cub./hr, máquina de alta velocidad para todo tipo de productos y material de bolsas, a prueba de herrumbre, completamente de acero inoxidable, memoria de programa Industries para 8 configuraciones completas, diseño higiénico, sellado superior e inferior con alambres de sellado de 5 mm, control por microprocesador con presión y Programa de punto de ebullición Industriess, sistema de transporte automático para conexión a sistemas de llenado, controlador de temperatura de alta velocidad. El empaquetador utiliza una correa de 3 secciones que transporta el producto; cada cinturón mide 45 pulgadas de largo. Ancho de la correa: 7 pulg. Apertura/espacio libre máximo: (1) motor KATT de 18 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto, 5,5 KW, 1720 rpm, 220 V, 20,8 amperios. Motor Busch, Modelo RA250B. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 48 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN910)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM168.7
  • Fabricante: Roscher
  • Modelo: RQ-SVM-S1100
  • Número de serie: 6.080.0024
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: KATT motor
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 220
  • Amperios de motor: 20.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 60
  • ACN: 910
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Envasadora al vacío horizontal Roschermatic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente