Envoltura de Great Lakes Corporation

Envoltura de Great Lakes Corporation

Envoltura de Great Lakes Corporation. Modelo 708-27. Número de serie 708-415. 120 V, 60 Hz, 10 amperios, 0,25 CV. Dibujando no. 9547-C. Hace hasta 20 paquetes por minuto. Incluye túnel de calor de Great Lakes Corp., correa de acero inoxidable de 26 pulgadas de largo, dimensión de la caja del túnel de calor 34 pulgadas de largo, 35 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Sew Euro Drive-MFG, 0,7 hp, 460/230 V, Trifásico, 1,5/3,0 amperios, 60 Hz, 880 rpm, salida 72-362. Dimensiones totales 58 1/2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.282
  • Fabricante: Great Lakes
  • Modelo: 708-27
  • Número de serie: 708-415
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Envoltura de Great Lakes Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente