Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150

Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150

Envolvedora automática de brazo Wulftec. Modelo: WRTA-150. Producción de hasta 50 cargas por hora según la configuración de carga y las opciones de la máquina. Tamaño de carga: 52"W x 52"L x 80"H. Dimensiones de la unidad: 166"L x 130"W x 120"H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYD12
  • Fabricante: Wulftec
  • Modelo: WRTA-150
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 166
  • Ancho (pulgadas): 130
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the manufacture data plate.
Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente