- Detalles del producto
Envolvedora estirable a horcajadas Lan-Tech Serie S
1996 Envolvedora estirable a horcajadas Lan-Tech Serie S. Modelo: S-400. Dimensiones de la envoltura: 5 pies 9 pulgadas de diámetro. x 7 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones del rodillo: 2 pies 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. La unidad está diseñada especialmente para cargas livianas, altas e inestables o demasiado pesadas para rotarlas usando un sistema de tocadiscos. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 4.5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 10 pies 3 pulgadas de ancho x 9 pies 9 pulgadas de alto (ACN180).
- Cantidad en stock: RBFM304A.6
- Fabricante: Lan-Tech
- Modelo: S-400
- Número de serie: SM001063
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









