Envolvedora estirable con plataforma para trabajo liviano Infrapak Ez-Duz-It

Envolvedora estirable con plataforma para trabajo liviano Infrapak Ez-Duz-It

Envolvedora elástica con plataforma de servicio liviano Infrapak Ez Duz-It. Número de serie: K034H96E. Voltaje: 120V-10Amp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY100
  • Fabricante: Infrapack Ez-Duz-It
  • Número de serie: K034H96E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Envolvedora estirable con plataforma para trabajo liviano Infrapak Ez-Duz-It

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente