Envolvedora semiautomática de palés Infrapak

Envolvedora semiautomática de palés Infrapak

Enfardadora de palés semiautomática Infrapak. Modelo SP2, S/N 801767T. Plataforma de 50 x 50 pulgadas, 120 V, 10 amperios, monofásico, 60 hercios. Esta unidad debe funcionar en modo manual. Dimensiones totales 93 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.1R-683.5a
  • Fabricante: Infrapak
  • Modelo: SP2
  • Número de serie: 801767T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Envolvedora semiautomática de palés Infrapak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente