Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster

Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster

Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster. Modelo: UMA40. Número de serie: 89-1398. Motor Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2,7-2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI184.
  • Fabricante: Unimaster
  • Modelo: UMA40
  • Número de serie: UMA40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.7-2.6/1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Equipo de control de polvo por aspiración Unimaster
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente