Equipo de lácteos. Enfriador de placas Co. (4 placas)

Equipo de lácteos. Enfriador de placas Co. (4 placas)

Equipo de lácteos. Co. Enfriador de placas de película descendente. Certificado por Dairy Equip., Co. Serie: 61873-14 y 61873-16. MAWP 250 PSI a 200F. MDMT -20F a 250 PSI. Año: 1989. Número de placas con hoyuelos: 4. Faltan dos placas de identificación. Dimensiones de la placa: 5 pies 9 1/2 pulgadas de largo x 3 pies 10 1/2 pulgadas de ancho. Tanque colector de 800 galones. Dimensiones interiores del tanque: 6 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas. diámetro. Conexión NPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) conector NPT de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies 9 pulgadas de alto. Nota: Múltiples fugas en las placas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM986.35
  • Fabricante: Dairy Equip. Co.
  • Número de serie: 61873-14 ; 61873-16
Detalles del enfriador de placas
  • Cantidad de placas: 4
  • Ancho de la placa (pulgadas): 46.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 117
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
  • Problemas o problemas conocidos: Two nameplates are missing, Multiple leaks on plates
Equipo de lácteos. Enfriador de placas Co. (4 placas)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente