Equipo de proceso aplicado Enfriador de agua enfriado por aire con recirculación - 5 toneladas

Equipo de proceso aplicado Enfriador de agua enfriado por aire con recirculación - 5 toneladas

Equipos de proceso aplicado Enfriador de agua con recirculación enfriado por aire: 5 toneladas. Modelo: QAC-5. S/N: 863059. Requisitos eléctricos del sistema: 208 V, 29,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland, modelo: CR1-0500-TF5, S/N: 86F11745H, requisitos: 200/240 V a 50 Hz, 200/230 voltios a 50 Hz, refrigerante R-22. Modelo de bomba: AE211, 1/2 hp, 1,8 amperios. Dimensiones del panel del evaporador: 62 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho. Tanque separador de aceite, MAWP: 400 psi a 150 °F, MDMT: 20 °F a 400 psi., válvula de alivio de presión: 400 psi. Dimensiones del barril enfriador: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de diámetro (aislado). Caja de control, manómetro de temperatura del agua de retorno, presión de la bomba, manómetro R-22. Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos de gran tamaño proporcionan una superficie máxima de transferencia de calor. Temperaturas del agua o agua/glicol de 0 °F a 60 °F. Entrada/salida del enfriador: rosca de 2 pulgadas (hembra), entrada/salida de agua: tubería de cobre de 1-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ887.29
  • Fabricante: AEC
  • Modelo: QAC-5
  • Número de serie: 863059
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Equipo de proceso aplicado Enfriador de agua enfriado por aire con recirculación - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente