Escalera con guardia

Escalera con guardia

Escalera con guardia. 4 pies 7 pulg. L. Guardia. (9) Escalones de 23 pulgadas de ancho, distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 150-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8012.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 150.5
Detalles adicionales del producto
Escalera con guardia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente