Escalera de 5 escalones de acero inoxidable con barandillas laterales

Escalera de 5 escalones de acero inoxidable con barandillas laterales

Escalera de 5 peldaños de acero inoxidable con barandillas laterales. Dimensiones de los escalones: (4) 2 pies 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho, (1) 2 pies 6 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 8 pulgadas. Altura final: 3 pies 5 pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 10-1/2 pulgadas de alto (H13)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWMC058.2
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Escalera de 5 escalones de acero inoxidable con barandillas laterales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente