Escalera de acero galvanizado con jaula de seguridad

Escalera de acero galvanizado con jaula de seguridad

Escalera de Acero Galvanizado con Jaula de Seguridad. (15) Pasos de 18 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Altura de la jaula de seguridad: 10 pies 4-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 18 pies 4 pulgadas de alto (ACN12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8006.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38.5
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 220
  • ACN: 12
Detalles adicionales del producto
Escalera de acero galvanizado con jaula de seguridad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente