Escalera de acero inoxidable con barandillas laterales

Escalera de acero inoxidable con barandillas laterales

Escalera de acero inoxidable con barandillas laterales. Escalones: (3) 36 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho, (1) 36 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 8 pulgadas. Altura final del escalón: 27 pulgadas. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF411.2a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Escalera de acero inoxidable con barandillas laterales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente