Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad

Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad

Escalera de Acero Inoxidable con Jaula de Seguridad. Número de escalones: 9. Distancia entre escalones: 11 pulg. Dimensiones del escalón final: 1 pie 6 pulg. L x 11 pulg. Ancho. Altura de la jaula de seguridad: 12 pies Dimensiones totales: 3 pies 5 pulg. L x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 14 pies 1 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8002.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 169
Detalles adicionales del producto
Escalera de acero inoxidable con jaula de seguridad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente