Escalera mecánica de acero inoxidable Hoppmann

Escalera mecánica de acero inoxidable Hoppmann

1999 Escalera mecánica Hoppmann de acero inoxidable. Modelo EP35/18 CRS. S/N 7337380. La tolva tiene protección Lexan con tapa con bisagras. Aprox. Dimensiones de la tolva: 5 pies de largo x 6 pies de ancho x 3 pies de profundidad. Altura de descarga aproximada: 62 pulg. La correa mide aprox. 8 pulgadas de ancho con listones de 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales 10 pies de largo x 6 pies de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE65054.
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: EP35/18 CRS
  • Número de serie: 7337380
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Escalera mecánica de acero inoxidable Hoppmann
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente