Escalera/escalera de acero inoxidable

Escalera/escalera de acero inoxidable

Escalera estacionaria de acero inoxidable con inserto de peldaño de polietileno, 7 escalones. La plataforma superior tiene 6 pies 1 pulgada de alto. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1057.2
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 98
Detalles adicionales del producto
Escalera/escalera de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente