Escaleras de 2 peldaños de acero inoxidable

Escaleras de 2 peldaños de acero inoxidable

Escaleras de 2 peldaños de acero inoxidable. Dimensiones del escalón: (1) 24 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (2) 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Altura final: 17 pulgadas Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI002.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Escaleras de 2 peldaños de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente