Esclusa de aire giratoria Mac

Esclusa de aire giratoria Mac

Esclusa de aire giratoria Mac. Modelo: CV-12B. N/S: 99CVAL-01-009. Alimentador: disposición estilo sin deflectores en el puerto de entrada. Las esclusas de aire se recomiendan para líneas de cintas transportadoras o para productos de potencia o de densidad aparente liviana. Motor Sew-Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,9/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 92 y 97, 18,47/17,52 rpm (min/max). Entrada: (1) embudos de alimentación de 8-1/2 pulgadas hasta una abertura de 14 pulgadas x 15 pulgadas. Puntos de venta: Plaza D en ángulo Companyischarge. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAF213a.3a
  • Fabricante: MAC
  • Modelo: CV-12B
  • Número de serie: 99CVAL-01-009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Esclusa de aire giratoria Mac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente