Esclusa de aire Mac

Esclusa de aire Mac

Mac Airlock, modelo MD20, S/N 97/ALMD-10-005. Motor: Baldor, ¾ hp, 1725 rpm, 208/230/460 voltios, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC123.
  • Fabricante: MAC
  • Modelo: MD20
  • Número de serie: 97/ALMD-10-005
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 2.3-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Esclusa de aire Mac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente