Espectrofotómetro de microplacas Spectra MAX 340 de Molecular Devices

Espectrofotómetro de microplacas Spectra MAX 340 de Molecular Devices

Espectrofotómetro de microplacas Spectra MAX 340 de Molecular Devices. 90-250 V, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS36.10a
  • Fabricante: Molecular Devices
  • Modelo: Spectra MAX 340
  • Número de serie: M 01276
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 90-250
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 8.5
Detalles adicionales del producto
Espectrofotómetro de microplacas Spectra MAX 340 de Molecular Devices
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente