- Detalles del producto
Estación de fusión de mantequilla con pulverizador Burford Corporation
Estación de fusión de mantequilla pulverizadora de Burford Corporation. Modelo: 8830. Número de serie: 15990. Especificaciones de aire: 2 scfm a 60 psi. Requisitos eléctricos: 208/220 V, 30 amperios, 50/60 Hz, monofásico. El aplicador de aceite y mantequilla Burford modelo 8830 ha sido diseñado para rociar una cantidad controlada de producto en cavidades de recipientes vacíos en un conjunto de dos rieles sin interrupción del flujo del recipiente mediante el uso de sensores y controles PLC para activar las boquillas del aplicador para rociar a medida que pasa cada recipiente. Cuenta con conexiones Ethernet, variadores de CA Allen-Bradley PowerFlex 4 y una fuente de alimentación SOLA. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto.
- Cantidad en stock: SGMPM015.50
- Fabricante: Burford Corporation
- Modelo: 8830
- Número de serie: 15990
- ¿Bomba incluida? No
- ¿Motor incluido? Yes
- Voltaje del motor: 208/220
- Amperios de motor: 30
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 65
- Altura (pulgadas): 49
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




























