Estación de inclinación Transstore de Custom Metalcraft Inc.

Estación de inclinación Transstore de Custom Metalcraft Inc.

2000 Custom Metalcraft Inc. Transstore Tilt Station. Modelo 1049800. S/N 36567. La inclinación está diseñada para un contenedor base de 42 x 48 pulgadas y aproximadamente 50 pulgadas de alto. Sin embargo, la altura puede variar. Esta máquina requirió un mínimo de 80 psi de aire de planta para funcionar. Debe tener válvulas de control en la unidad que operen el cilindro de inclinación, el abridor automático de puertas y el vibrador de pistón. Funciona de la siguiente manera: 1) Colocar el contenedor en su posición. 2) Incline la unidad a la posición de descarga. 3) Encienda el abrepuertas automático. 4) Encienda el vibrador si el producto no fluye. 5) Una vez vacío, apague el vibrador, cierre la puerta e inclínelo hacia atrás hasta la posición de descarga. Dimensiones de la tolva de alimentación: 37 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 37 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Salidas: Canal de descarga de 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho . Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 111 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL299.1
  • Fabricante: Custom Metal Craft
  • Modelo: 1049800
  • Número de serie: 36567
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 111
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Estación de inclinación Transstore de Custom Metalcraft Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente