Estación de lavado de baterías Enersys Pro Series 2006 sin usar - Capacidad de 6000 lb

Estación de lavado de baterías Enersys Pro Series 2006 sin usar - Capacidad de 6000 lb

Estación de lavado de baterías Enersys Pro Series 2006 sin usar. Modelo: E-BWS-RB. Estación de lavado de baterías semiautomática con capacidad de peso de 6000 lbs. Esta unidad puede manejar la mayoría de los montacargas eléctricos industriales y transpaletas con baterías de 48 voltios. La cabina de lavado está construida con acero inoxidable calibre 14. Dimensiones interiores del stand: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x (parte superior abierta). Tamaño de la puerta de acceso: 3 pies 7 pulgadas de ancho. La unidad permite la carga rodante o aérea de las baterías. Caudal de lavado: 5 gpm a 100 psi. Requisitos eléctricos: 120 V. Las características incluyen: rodillos a prueba de ácido con ejes de acero inoxidable, cortina no conductora, rejilla de basura de acero inoxidable extraíble, apagado automático por nivel bajo de agua, indicador de pH de lectura digital, botón de arranque, varilla de lavado manual, cierre automático de la bomba. apagado con liberación de varilla de lavado, protección de circuito de falla a tierra y dispensación automática de neutralizador. Decantador de PVC transparente. Modelo: E-ST-100. Tanque de sedimentos de PVC. Nunca desembalar ni poner en servicio. (ACN118).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BACT1504.6
  • Fabricante: Enersys
  • Modelo: E-BWS-RB
  • Número de serie: CEC0221
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Estación de lavado de baterías Enersys Pro Series 2006 sin usar - Capacidad de 6000 lb
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente