Estación de licuado Vita-Mix Corporation Preparación avanzada de alimentos comerciales. Máquina - 48 oz.

Estación de licuado Vita-Mix Corporation Preparación avanzada de alimentos comerciales. Máquina - 48 oz.

(2) 2007 Vita-Mix Corporation Estación de licuado Preparación avanzada de alimentos. Máquina. Modelo: VM0116E. Artículo No. 40010. Capacidad 48oz. o 14 libras. 3 HP pico, 120 V, 50/60 Hz, 15 amperios. Este diseño de mostrador cuenta con controles electrónicos táctiles con 34 programas Industries, 48 ​​oz. Contenedor y cuchilla XP transparentes de alto impacto y cubierta con bisagras extraíble. Dimensiones totales: 8-3/4 pulgadas de largo x 12 pies 3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/4 pulgadas de alto (H17) (ACN9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT04
  • Fabricante: Vita-Mix Corporation
  • Modelo: VM0116E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Estación de licuado Vita-Mix Corporation Preparación avanzada de alimentos comerciales. Máquina - 48 oz.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente