Estación de llenado vibratorio de Bemis Packaging Machinery Company para empacadora de harina Autotrim

Estación de llenado vibratorio de Bemis Packaging Machinery Company para empacadora de harina Autotrim

Estación de llenado vibratorio de Bemis Packaging Machinery Company para empacadora de harina Autotrim. Operación: Una bolsa llena a granel se transfiere a la posición adecuada mediante un transportador inferior y las abrazaderas superiores de la bolsa. La bolsa se vuelve a abrir con ventosas y luego el alimentador vibratorio Bemis Vicon completa la bolsa hasta obtener el peso final adecuado. Bemis Packaging Machinery Company, ahora Thiele Technologies, diseña y fabrica maquinaria de embalaje de última generación para una amplia variedad de industrias. Altura de entrada/salida: ajustada manualmente dentro de un rango de 31 pulgadas. Transportador superior: 3 pies 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho (cuando está cerrado). Transportador inferior: 3 pies de largo x 6 pulgadas de ancho (4 tramos de correa). (2) Motores eléctricos Leeson, ½ hp, 1725 rpm, 575 V, 0,72 amperios, 60 Hz. 3 fases. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT383.3a
  • Fabricante: Bemis Packaging
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Estación de llenado vibratorio de Bemis Packaging Machinery Company para empacadora de harina Autotrim
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente