Estación de trabajo industrial de acero inoxidable Pro-Tech

Estación de trabajo industrial de acero inoxidable Pro-Tech

2002 Estación de trabajo industrial de acero inoxidable Pro-Tech. Modelo: WS1904XC. N/S: 7831. Dimensiones del gabinete: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Monitor de 19 pulgadas. Gabinete NEMA 4X. Teclado de membrana/ratón táctil. Montaje en brazo. (2) Estantes ajustables de aluminio. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz. La estación de trabajo Pro-tech de acceso posterior está diseñada para aceptar y proteger una computadora proporcionada por el cliente para su uso en entornos de trabajo implacables. Esta estación de trabajo tiene clasificación NEMA 4/4X para áreas hostiles y es adecuada para uso general o áreas peligrosas (Clase I, División 1 y 2). El estante interno para computadora acepta una computadora de escritorio o de torre y tiene un soporte para montaje en pared o pedestal. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN80).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF095A.3
  • Fabricante: Pro-Tech
  • Modelo: WS1904XC
  • Número de serie: 7831
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Estación de trabajo industrial de acero inoxidable Pro-Tech
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente