Estación de volcado de bolsas/filtro joven

Estación de volcado de bolsas/filtro joven

Estación de vaciado de bolsas/filtro de Young Industries. S/N FBD-1778, N.° de tienda: 14234-1, Tamaño N.°: 24-4, con ruedas de 5 pulg. Filtros: Cantidad: 4, 24 pulgadas de largo x 5 pulgadas de diámetro. Indicador de nivel de agua magnético, válvula de aire neumática Norgren. Temporizador de pulso de filtro: monofásico, 60 Hz, 120 voltios. Motor Eléctrico Marathon 4 en 1, trifásico, 60 Hz, 1/2 hp, 3.450 rpm, 575 voltios, 0,9 FLA. Abertura superior de 20 pulgadas de diámetro, apertura inferior de 10 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 57 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX747b.3a
  • Fabricante: Young Industries
  • Número de serie: FBD-1778
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Estación de volcado de bolsas/filtro joven
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente