Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie Pedestal de Strahman Valves

Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie Pedestal de Strahman Valves

(8) Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie de pedestal de Strahman Valves. Presión máxima de trabajo: 150 psi. Modelo: M-750TM. Temperatura máxima de funcionamiento: 200ºF. La unidad está construida completamente de acero inoxidable y proporciona agua de lavado a partir de una mezcla de agua fría y caliente. La unidad viene con un indicador de tipo dial preciso que muestra en grados Celsius y Fahrenheit, la temperatura exacta del agua de lavado. Estas unidades tienen aplicaciones en diversas plantas de fabricación e industrias de procesamiento, incluidas las de alimentos, bebidas, farmacéuticas y otras, donde es necesaria una limpieza rápida y eficaz. 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (ACN46a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC1160.7
  • Fabricante: Strahman
  • Modelo: M-750TM
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 51
  • ACN: 46a
Detalles adicionales del producto
Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie Pedestal de Strahman Valves
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente