- Detalles del producto
Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 30 HP
Hill Refrigeration Freon Refrigerante Compresor Rack C. Modelo: AQ9A3040HCM2. 30 CV, 220 V, trifásico, 60 Hz. Bastidor de refrigerante que incluye cuatro compresores de 7,5 HP, refrigerante R-22 y dos unidades de compresores reemplazadas en octubre de 2014. Compresor 1: Copeland Copelametic modelo: 9RJ1-076A-TFC-800, serie 14G61482R, 208-230 V, trifásico, 50 / 60 Hz. Compresor 2: Copeland Copelametic modelo: 9RJ1-0765-TFC-800, serie 95L72875, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 3: Copeland Copelametic modelo: 9RJ1-076A-TFC-800, serie 14K61841R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 4: Copeland Copelametic modelo: 9RJ1-076A-TFC-800, serie 06B65455R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz.
- Cantidad en stock: SWVF398
- Fabricante: Hill Refrigeration
- Modelo: AQ9A3040HCM2
- Tipo de compresor: Split Rack System
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Hill Refrigeration Freon Refrigerant Compressor Rack C
- Modelo de paquete: AQ9C4040RCM2
- ¿Compresor incluido? Yes
- # Compresores en paquete: 4
- ¿Incluye micropanel de control? No
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






















