Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 37,5 HP

Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 37,5 HP

Estante A para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon. Modelo: AQ9S3040/E76RCL5. 220V, trifásico, 60Hz. Rack de refrigerante que incluye cinco compresores de 7,5 HP con controles de descongelación, refrigerante R-408A trifásico de 220 V. Los compresores se han actualizado 2009/2012/2014. Compresor 1: Copeland Copelametic modelo: 9RS3-076A-TFC-800, serie 09G62088R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 2: Copeland Copelametic modelo: 9RS3-076A-TFC-800, serie 12F62608R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 3: Copeland Copelametic modelo: 9RS3-076A-TFC-800, serie 12B65037R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 4: Copeland Copelametic modelo: 9RS3-076A-TFC-800, serie 14J63247R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 5: Copeland Copelametic modelo: 9RS3-076A-TFC-800, serie 12A62435R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF396
  • Fabricante: Hill Refrigeration
  • Modelo: AQ9S3040/E76RCL5
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 4
  • Modelo de compresor: 9RS3-076A-TFC-800
  • Compresor SN: 09G62088R
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • Voltaje del motor: 220
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2.01E+11
Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 37,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente