Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (300 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (300 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200405264-1-1. Número de pieza: RBX-1-S-300-480-S-1-CBFES. Amperios más grandes: 335, HP más grande: 300, Voltaje: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales: 341,25, Tipo de gabinete: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF06B
  • Fabricante: Benshaw
  • Número de serie: S2004052664-1-1
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 70
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: GEA NR-N26S-28 Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (300 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente