Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation

Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation

Esterilizador UV serie CSL™ de Aquafine Corporation. Modelo: CSL-12R. Caudales de desinfección: 156 gpm a 99 % UVT. Materiales de construcción: Cámara de tratamiento de acero inoxidable 316L y panel de control de acero inoxidable 304. Motor de sincronización Paragon Electric Co.: Modelo no. 7007-00. 120 V, 60 Hz. Rangos de temperatura de funcionamiento mínima y máxima: 50°F → 100°F. Presión máxima de funcionamiento: 120 PSI. Potencia de funcionamiento requerida: 540 vatios. Requisitos de alimentación: 118 VCA, 7,5 A, 60 Hz. Entradas/salidas: (2) bridas de 3-1/2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas de diámetro, 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) Drenaje FNPT de ¾ pulg. Display operativo lámpara UV. Las aplicaciones incluyen: Desinfección y destrucción de ozono con mercados que incluyen: Alimentos y bebidas, Ciencias biológicas y Microelectrónica. Dimensiones del esterilizador: 3 pies 8 pulgadas LX 1 pie 2 ½ pulgadas WX 1 pie 11 pulgadas H. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas L x 1 pie 6-3/8 pulgadas W. x 4 pies 2-3/4 pulgadas de alto (ACN100).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0455.4
  • Fabricante: Aquafine Corporation
  • Modelo: CSL-12R
  • Número de serie: I112011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Paragon Electric Co.
  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 18.375
  • Altura (pulgadas): 50.75
  • ACN: 100
Detalles adicionales del producto
Esterilizador UV serie CSL de Aquafine Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente