Estufa de gas Vulcan de 10 quemadores

Estufa de gas Vulcan de 10 quemadores

Estufa a gas Vulcan de 10 quemadores. (10) 1 pie x 1 pie. quemadores. (2) Hornos de 2 pies 2 ¼ pulgadas de ancho x 1 pie 9 ¾ pulgadas de largo x 1 pie 2 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EECS041.a
  • Fabricante: Vulcan
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 63.5
Detalles adicionales del producto
Estufa de gas Vulcan de 10 quemadores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente