Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth

Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth

1996 Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth. Modelo: E23. Capacidad máxima: 100 contenedores por minuto. El cargador ajustable compensa etiquetas en tamaños desde 175 mm hasta 395 mm de longitud. Entrada: 460 voltios, 60 Hz, 5 amperios, CC Salida: 24 voltios, 12 V. Salida CA 24 V. La máquina está configurada para utilizar contenedores redondos y jarras rectangulares con etiquetas en dos lados, todos con pegamento frío. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 8 ½ pulgadas de alto (ACN700).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF249.4
  • Fabricante: Langguth
  • Modelo: E23
  • Número de serie: 5742
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 5
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 69
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 68.5
  • ACN: 700
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Etiquetadora de cubos con pegamento húmedo frío Langguth
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente