Etiquetadora Lord Label Systems

Etiquetadora Lord Label Systems

Etiquetadora Lord Label Systems. Modelo: Sistema 1. Capacidad estimada: 60 etiquetas por minuto basado en una etiqueta de 4 x 6 pulgadas con un recorrido de 10 pulgadas. Dimensiones del rodillo: 3 pulg. de diámetro. (núcleo) x 7 pulgadas de alto. Cabezal etiquetador La altura se puede ajustar en una escala de 0 a 36 pulgadas. Clasificaciones de aire: vacío 20-25 psig, asistencia de aire: 25-30 psi, apisonado/soplado 40-45 psi. Requisitos de aire: 80 a 125 psi a 1,5 a 2 cfm. Requisitos eléctricos: 115 VAC. El sistema de control basado en microprocesador de un solo chip con lectura LCD proporciona control de un solo punto. Esta unidad aplica etiquetas sensibles a la presión sobre productos estacionarios o en movimiento en una instalación de producción de bajo a alto volumen. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN104a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA075
  • Fabricante: Lord Label Systems
  • Modelo: System 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 86
  • ACN: 104a
Detalles adicionales del producto
Etiquetadora Lord Label Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente