Evapco ATC-1495B Condensador evaporativo (747,5 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)

Evapco ATC-1495B Condensador evaporativo (747,5 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas Nominales (por unidad): 747,5 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 530,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP

Dimensiones superiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 8'3" de alto
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMIC02-02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1495B
  • Número de serie: M015329
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 747.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 530.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 101
  • Unidad CFM (CFM): 114900
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 22900
  • Longitud inferior (pulgadas): 242
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 3950
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2100
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-1495B Condensador evaporativo (747,5 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente