Evapco ATC-1625 Condensador evaporativo (812,5 toneladas nominales, motor de 1-30 HP)

Evapco ATC-1625 Condensador evaporativo (812,5 toneladas nominales, motor de 1-30 HP)

Año de fabricación: 1999

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas Nominales (por unidad): 812,5 TR*

Toneladas de amoníaco (por unidad): 576 TR*

Volumen de bobina (por unidad): 120.5 ft3

CFM (por unidad): 124750 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 1200 GPM

¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado

Detalles del ventilador (por unidad): 30 HP 460V


Dimensiones superiores (por unidad): 10'1 de largo x 12'6 de ancho x 10'4 de alto (sin la protección del ventilador)

Peso superior (por unidad): 25,230 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 10'1 de largo x 12'6 de ancho x 7'1 de alto

Peso inferior (por unidad): 6,550 LBS


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA05-01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1625
  • Número de serie: 936783
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 812.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 576
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 120.5
  • Unidad CFM (CFM): 124750
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 121
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 124
  • Peso superior (LBS): 25230
  • Longitud inferior (pulgadas): 121
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 85
  • Peso inferior (LBS): 6550
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 209
  • Peso libras): 31,780
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-1625 Condensador evaporativo (812,5 toneladas nominales, motor de 1-30 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente